ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TB SPB-250/3 POD TB-3020

V-PULLEY SPZ 112X3

V-PULLEY SPZ 112X3

3 Grooves; 116MM OD; Bushed; SPZ Belt Series; 112MM Pitch Minimum; 112MM Pitch Maximum; Keyway

Nr. katalogowy

V-PULLEY SPZ 112X3

Nr kat. BDI

15092749

CENA NETTO
33,38 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Marka
Nazwa Producenta
IPL GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111806
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
4.567
Średnica Zewn. Milimetry
116
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
2012
Seria Pasa
SPZ
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
M02350
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
3 Grooves; 116MM OD; Bushed; SPZ Belt Series; 112MM Pitch Minimum; 112MM Pitch Maximum; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2 Cale | 14 To 50 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
4,409 Cale | 112 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,382 Cale | 9,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
4,409 Cale | 112 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,382 Cale | 9,7 Milimetry