ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5MV5V212U

5MV5V212U

BROWNING 5MV5V212U

5V; 5 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; U0; 5/8" Minimum Belt Width; 5/8" Maximum Belt Width; 21.1" Minimum Pitch Diam; 21.1" Maximum Pitch Diam; 5-1/2" Minimum Face Width; 5-1/2" Maximum Face Width; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range

Nr. katalogowy

5MV5V212U

Nr kat. BDI

327636

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
64.922
UNSPSC
26111813
EAN
0662289127436
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Seria Pasa
5V
Ilość Rowków
5
Średnica Zewn. Cale
21.2
Średnica Zewn. Milimetry
538.48
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
U0
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave Variable Speed Companion Grooved
Grupa Produktowa BDI
5405
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed Companion
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
5MV5V212U
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1023613
Waga / LBS
135
Długi Opis
5V; 5 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; U0; 5/8" Minimum Belt Width; 5/8" Maximum Belt Width; 21.1" Minimum Pitch Diam; 21.1" Maximum Pitch Diam; 5-1/2" Minimum Face Width; 5-1/2" Maximum Face Width; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range
Min. Szerokość Czołowa
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
21,1 Cale | 535,94 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
21,1 Cale | 535,94 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-3/8 To 5-1/2 Cale | 60 To 140 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Szerokość Czołowa
5,5 Cale | 139,7 Milimetry