ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1VP60X3/4

1VP60X3/4

BROWNING 1VP60X3/4

3/4" Bore; 1 Grooves; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B Belt Series; 4.2" Pitch Dia Min; 5-1/2" Pitch Dia Max; 7/8" Face Wid Min; 1-1/4" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method

Nr. katalogowy

1VP60X3/4

Nr kat. BDI

332964

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.239
UNSPSC
26111813
EAN
0662289125142
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Seria Pasa
4L | A | 5L | B
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
6
Średnica Zewn. Milimetry
152.4
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Manual Turn
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Grupa Produktowa BDI
5405
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
1VP60X3/4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1045525
Waga / LBS
5.5
Długi Opis
3/4" Bore; 1 Grooves; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B Belt Series; 4.2" Pitch Dia Min; 5-1/2" Pitch Dia Max; 7/8" Face Wid Min; 1-1/4" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
4,2 Cale | 106,68 Milimetry
Max. Szerokość Czołowa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Min. Szerokość Czołowa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry