ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2VP65X1

2VP65X1

BROWNING 2VP65X1

Variable Speed Pulley; 1" Bore; 2 Grooves; 6-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1/2" Belt Width Min; 21/32" Belt Width Max; 4L | A | 5L | B | 5V Belt Series; 4.9" Pitch Dia Min; 6.4" Pitch Dia Max; 1-5/8" Face Wid Min; 1-5/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustmen

Nr. katalogowy

2VP65X1

Nr kat. BDI

333105

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.012
UNSPSC
31171804
EAN
0662460611570
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Seria Pasa
4L | A | 5L | B | 5V
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
6.5
Średnica Zewn. Milimetry
165.1
Sposób Montażu
Finished
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Manual Turn
Inne Funkcje
Cast Iron Material
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Grupa Produktowa BDI
M02350
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Słowo Kluczowe 3
0
Słowo Kluczowe 4
0
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2679827
Waga / LBS
13.26
Długi Opis
Variable Speed Pulley; 1" Bore; 2 Grooves; 6-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1/2" Belt Width Min; 21/32" Belt Width Max; 4L | A | 5L | B | 5V Belt Series; 4.9" Pitch Dia Min; 6.4" Pitch Dia Max; 1-5/8" Face Wid Min; 1-5/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustmen
Min. Średnica Podziałowa
4,9 Cale | 124,46 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
6,4 Cale | 162,56 Milimetry
Max. Szerokość Czołowa
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Min. Szerokość Czołowa
1,625 Cale | 41,275 Milimetry