ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

120S80

100R72

BROWNING 100R72

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.38" Outside Diameter; 28.658" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

100R72

Nr kat. BDI

312186

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
57.772
UNSPSC
31171901
EAN
0662289177585
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
100
Liczba Zębów
72
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
29.38
Średnica Zewn. Milimetry
746.252
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
R1
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1172618
Waga / LBS
127.25
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.38" Outside Diameter; 28.658" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/8 To 3-3/4 Cale | 28 To 95 Milimetry
Średnica Podziałowa
28,658 Cale | 727,913 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry