ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

80BS19H-1-7/16

35B 9-3/8

BOSTON GEAR 35B 9-3/8

Roller Chain Sprocket; 3/8" Bore; 35 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.256" Outside Diameter; 1.097" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

35B 9-3/8

Nr kat. BDI

169176

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.052
UNSPSC
31171901
EAN
0781711457504
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Rozmiar Łańcucha
35
Liczba Zębów
9
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
1.256
Średnica Zewn. Milimetry
31.902
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
0.052
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 3/8" Bore; 35 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.256" Outside Diameter; 1.097" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,097 Cale | 27,864 Milimetry