ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

40B25-1

35B10-1/2

BOSTON GEAR 35B10-1/2

Roller Chain Sprocket; 1/2" Bore; 35 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.379" Outside Diameter; 1.214" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

35B10-1/2

Nr kat. BDI

163222

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.059
UNSPSC
31171901
EAN
0781711148860
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Rozmiar Łańcucha
35
Liczba Zębów
10
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
1.379
Średnica Zewn. Milimetry
35.027
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
0.059
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1/2" Bore; 35 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.379" Outside Diameter; 1.214" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
1,214 Cale | 30,836 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry