ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

40B15SS

35B15SS

BOSTON GEAR 35B15SS

Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.989" Outside Diameter; 1.804" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material

Nr. katalogowy

35B15SS

Nr kat. BDI

177150

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.137
UNSPSC
31171901
EAN
0781711694848
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
35
Liczba Zębów
15
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
1.989
Średnica Zewn. Milimetry
50.521
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Stainless Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
0.136
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.989" Outside Diameter; 1.804" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,804 Cale | 45,81 Milimetry