ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

50B45-1 7/16

35B23-3/4

BOSTON GEAR 35B23-3/4

Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 35 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.954" Outside Diameter; 2.754" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

35B23-3/4

Nr kat. BDI

163261

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.409
UNSPSC
31171901
EAN
0781711149645
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Rozmiar Łańcucha
35
Liczba Zębów
23
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
2.954
Średnica Zewn. Milimetry
75.032
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
0.409
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 35 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.954" Outside Diameter; 2.754" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,754 Cale | 69,95 Milimetry