ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

35G17

35G17

BROWNING 35G17

Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.231" Outside Diameter; 2.041" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; G Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

35G17

Nr kat. BDI

323778

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.172
UNSPSC
31171901
EAN
0662289113934
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
35
Liczba Zębów
17
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
2.231
Średnica Zewn. Milimetry
56.667
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
G
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1169150
Waga / LBS
0.38
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.231" Outside Diameter; 2.041" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; G Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
2,041 Cale | 51,84 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1 Cale | 10 To 25 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry