ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

60FB17HX1.687

40B20-1

BOSTON GEAR 40B20-1

Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

40B20-1

Nr kat. BDI

163321

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.681
UNSPSC
31171901
EAN
0781711150849
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Rozmiar Łańcucha
40
Liczba Zębów
20
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
3.457
Średnica Zewn. Milimetry
87.808
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
0.681
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
3,196 Cale | 81,18 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry