ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

60B18-1 3/16

40B35-1 1/2

BOSTON GEAR 40B35-1 1/2

Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 40 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.856" Outside Diameter; 5-37/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

40B35-1 1/2

Nr kat. BDI

168336

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.484
UNSPSC
31171901
EAN
0781711361962
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Rozmiar Łańcucha
40
Liczba Zębów
35
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
5.856
Średnica Zewn. Milimetry
148.742
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
1.485
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 40 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.856" Outside Diameter; 5-37/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,578 Cale | 141,68 Milimetry