ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

40B45-1 7/16

40B45-1 7/16

BOSTON GEAR 40B45-1 7/16

Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 40 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.45" Outside Diameter; 7.168" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

40B45-1 7/16

Nr kat. BDI

168348

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.087
UNSPSC
31171901
EAN
0781711363027
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Rozmiar Łańcucha
40
Liczba Zębów
45
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
7.45
Średnica Zewn. Milimetry
189.23
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
2.089
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 40 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.45" Outside Diameter; 7.168" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
7,168 Cale | 182,06 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry