ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

50BS19 1 1/8

40BS16H 3/4

EBC 40BS16H 3/4

Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

40BS16H 3/4

Nr kat. BDI

21529950

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EBC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.36
UNSPSC
31171901
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Rozmiar Łańcucha
40
Liczba Zębów
16
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
2.814
Średnica Zewn. Milimetry
71.476
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,563 Cale | 65,1 Milimetry