ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

120B20 2 15/16

41B9-1/2

BOSTON GEAR 41B9-1/2

Roller Chain Sprocket; 1/2" Bore; 41 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.674" Outside Diameter; 1.462" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

41B9-1/2

Nr kat. BDI

163528

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.091
UNSPSC
31171901
EAN
0781711155066
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Rozmiar Łańcucha
41
Liczba Zębów
9
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
1.674
Średnica Zewn. Milimetry
42.52
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
0.091
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1/2" Bore; 41 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.674" Outside Diameter; 1.462" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,462 Cale | 37,13 Milimetry