ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

80Q40H

41G12

BROWNING 41G12

Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.166" Outside Diameter; 1.932" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; G Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

41G12

Nr kat. BDI

17001395

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.181
UNSPSC
31171901
EAN
0662289294237
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
41
Liczba Zębów
12
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
2.166
Średnica Zewn. Milimetry
55.016
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
G
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1169432
Waga / LBS
0.4
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.166" Outside Diameter; 1.932" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; G Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
1,932 Cale | 49,07 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1 Cale | 10 To 25 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry