ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

41H17

41H17

BROWNING 41H17

Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 2.721" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

41H17

Nr kat. BDI

323837

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.336
UNSPSC
31171901
EAN
0662289264353
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
41
Liczba Zębów
17
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
2.974
Średnica Zewn. Milimetry
75.54
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
H
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1169499
Waga / LBS
0.74
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 2.721" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,721 Cale | 69,12 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1-1/2 Cale | 10 To 38 Milimetry