ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

60BS56-1-15/16

50B13-5/8

BOSTON GEAR 50B13-5/8

Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 50 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.911" Outside Diameter; 2.612" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

50B13-5/8

Nr kat. BDI

168383

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.446
UNSPSC
31171901
EAN
0781711365045
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Rozmiar Łańcucha
50
Liczba Zębów
13
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
2.911
Średnica Zewn. Milimetry
73.939
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
0.446
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 50 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.911" Outside Diameter; 2.612" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
2,612 Cale | 66,345 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry