ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

80B9-1 1/4

50B15-1 7/16

BOSTON GEAR 50B15-1 7/16

Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

50B15-1 7/16

Nr kat. BDI

163386

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.635
UNSPSC
31171901
EAN
0781711152140
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Rozmiar Łańcucha
50
Liczba Zębów
15
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
3.315
Średnica Zewn. Milimetry
84.201
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
0.636
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
3,006 Cale | 76,35 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry