ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

40B15-1 1/8

50B21-1 7/16

BOSTON GEAR 50B21-1 7/16

Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

50B21-1 7/16

Nr kat. BDI

174532

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.452
UNSPSC
31171901
EAN
0781711567395
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Rozmiar Łańcucha
50
Liczba Zębów
21
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
4.522
Średnica Zewn. Milimetry
114.859
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
1.453
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,194 Cale | 106,52 Milimetry