ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

80B11-1 1/2

50B22-1 3/16

BOSTON GEAR 50B22-1 3/16

Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 50 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.722" Outside Diameter; 4.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

50B22-1 3/16

Nr kat. BDI

168406

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.361
UNSPSC
31171901
EAN
0781711365502
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Rozmiar Łańcucha
50
Liczba Zębów
22
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
4.722
Średnica Zewn. Milimetry
119.939
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
1.362
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 50 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.722" Outside Diameter; 4.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
4,392 Cale | 111,55 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry