ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

60FB17X1.187

50B35-1 1/4

BOSTON GEAR 50B35-1 1/4

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.319" Outside Diameter; 6.973" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

50B35-1 1/4

Nr kat. BDI

168476

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.355
UNSPSC
31171901
EAN
0781711367520
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Rozmiar Łańcucha
50
Liczba Zębów
35
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
7.319
Średnica Zewn. Milimetry
185.903
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
2.356
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.319" Outside Diameter; 6.973" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,973 Cale | 177,114 Milimetry