ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

50Q42

50Q42

BROWNING 50Q42

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.715" Outside Diameter; 8.364" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

50Q42

Nr kat. BDI

323880

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.223
UNSPSC
31171901
EAN
0662289235773
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
50
Liczba Zębów
42
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
8.715
Średnica Zewn. Milimetry
221.361
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
Q1
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1170810
Waga / LBS
7.1
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.715" Outside Diameter; 8.364" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Podziałowa
8,364 Cale | 212,446 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 18 To 65 Milimetry