ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Koła łańcuchowe | BDI Poland
KategorieMECHATRONIKAKategorieŁańcuchy napędoweKategorieKoła łańcuchowe
IPL
06B-1/20 ST PILOT KOŁO ŁAŃC z piastą
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 65.862MM Outside Diameter; 60.89MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
8,50 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
10

ILOŚĆ

IPL
10B-2/28 ST TL2012 KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 150.419MM Outside Diameter; 141.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
106,98 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
2

ILOŚĆ

IPL
08B-1/19 ST TL1210 KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 83.617MM Outside Diameter; 77.16MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
30,42 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
10

ILOŚĆ

IPL
06B-1/25 ST TL1210 KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 81.128MM Outside Diameter; 76MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
3,70 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
17

ILOŚĆ

IPL
10B-1/15 ST TL1210 KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 84.201MM Outside Diameter; 76.35MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
2,56 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
10

ILOŚĆ