ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

60A28

60A28

BROWNING 60A28

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.106" Outside Diameter; 6.698" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

60A28

Nr kat. BDI

329412

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.952
UNSPSC
31171901
EAN
0662289317998
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
60
Liczba Zębów
28
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
7.106
Średnica Zewn. Milimetry
180.492
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1109420
Waga / LBS
4.3
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.106" Outside Diameter; 6.698" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,698 Cale | 170,14 Milimetry