ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

60B19-1-7/16

60B15-1 3/8

BOSTON GEAR 60B15-1 3/8

Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

60B15-1 3/8

Nr kat. BDI

163467

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.271
UNSPSC
31171901
EAN
0781711153826
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Rozmiar Łańcucha
60
Liczba Zębów
15
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
3.978
Średnica Zewn. Milimetry
101.041
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
1.271
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
3,608 Cale | 91,643 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry