ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

40B42-1 1/4

60B17-1 1/8

BOSTON GEAR 60B17-1 1/8

Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 60 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.462" Outside Diameter; 4.082" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

60B17-1 1/8

Nr kat. BDI

164748

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.079
UNSPSC
31171901
EAN
0781711217825
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Rozmiar Łańcucha
60
Liczba Zębów
17
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
4.462
Średnica Zewn. Milimetry
113.335
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
1.08
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 60 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.462" Outside Diameter; 4.082" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,082 Cale | 103,683 Milimetry