ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

60BS56-1-15/16

60B301-7/16

BOSTON GEAR 60B301-7/16

Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

60B301-7/16

Nr kat. BDI

169191

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.283
UNSPSC
31171901
EAN
0781711457658
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Rozmiar Łańcucha
60
Liczba Zębów
30
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
7.586
Średnica Zewn. Milimetry
192.684
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
4.287
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,175 Cale | 182,25 Milimetry