ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

50B40-3/4

60B32-11/4

BOSTON GEAR 60B32-11/4

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.065" Outside Diameter; 7.652" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

60B32-11/4

Nr kat. BDI

170410

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.173
UNSPSC
31171901
EAN
0781711494882
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Rozmiar Łańcucha
60
Liczba Zębów
32
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
8.065
Średnica Zewn. Milimetry
204.851
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
4.177
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.065" Outside Diameter; 7.652" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,652 Cale | 194,35 Milimetry