ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

120B20 2 15/16

60B35-1-1/2

BOSTON GEAR 60B35-1-1/2

Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.783" Outside Diameter; 8.367" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

60B35-1-1/2

Nr kat. BDI

169204

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.106
UNSPSC
31171901
EAN
0781711457849
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Rozmiar Łańcucha
60
Liczba Zębów
35
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
8.783
Średnica Zewn. Milimetry
223.088
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
5.11
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.783" Outside Diameter; 8.367" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
8,367 Cale | 212,52 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry