ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

60Q37

60Q37

BROWNING 60Q37

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.262" Outside Diameter; 8-27/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

60Q37

Nr kat. BDI

323901

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.14
UNSPSC
31171901
EAN
0662289116263
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
60
Liczba Zębów
37
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
9.262
Średnica Zewn. Milimetry
235.255
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
Q1
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1171362
Waga / LBS
9.12
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.262" Outside Diameter; 8-27/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
8,844 Cale | 224,64 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 18 To 65 Milimetry