ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

80A28

80A28

BROWNING 80A28

Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.475" Outside Diameter; 8.931" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

80A28

Nr kat. BDI

312079

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.382
UNSPSC
31171901
EAN
0662289302413
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
80
Liczba Zębów
28
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
9.475
Średnica Zewn. Milimetry
240.665
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1109958
Waga / LBS
9.5
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.475" Outside Diameter; 8.931" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
8,931 Cale | 226,86 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry