ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

80B14-1 7/8

80B13-1 15/16

BOSTON GEAR 80B13-1 15/16

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.657" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

80B13-1 15/16

Nr kat. BDI

163513

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.497
UNSPSC
31171901
EAN
0781711154748
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Rozmiar Łańcucha
80
Liczba Zębów
13
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
4.657
Średnica Zewn. Milimetry
118.288
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
1.498
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.657" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
4,179 Cale | 106,14 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry