ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25B11-1/4

80B17-1 9/16

BOSTON GEAR 80B17-1 9/16

Roller Chain Sprocket; 1-9/16" Bore; 80 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

80B17-1 9/16

Nr kat. BDI

169480

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.952
UNSPSC
31171901
EAN
0781711465042
Otwór Calowy
1.563
Otwór Metryczny
39.7
Rozmiar Łańcucha
80
Liczba Zębów
17
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
5.949
Średnica Zewn. Milimetry
151.105
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
2.954
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-9/16" Bore; 80 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,442 Cale | 138,23 Milimetry