ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

50FB28HX1.250

80B9-1 3/16

BOSTON GEAR 80B9-1 3/16

Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 80 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.348" Outside Diameter; 2.924" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

80B9-1 3/16

Nr kat. BDI

163495

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.499
UNSPSC
31171901
EAN
0781711154380
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Rozmiar Łańcucha
80
Liczba Zębów
9
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
3.348
Średnica Zewn. Milimetry
85.039
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
0.499
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 80 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.348" Outside Diameter; 2.924" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
2,924 Cale | 74,27 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry