ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

80R45

80R45

BROWNING 80R45

Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.901" Outside Diameter; 14.336" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

80R45

Nr kat. BDI

312267

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
13.152
UNSPSC
31171901
EAN
0662289236961
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
80
Liczba Zębów
45
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
14.901
Średnica Zewn. Milimetry
378.485
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
R1
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1172063
Waga / LBS
30.2
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.901" Outside Diameter; 14.336" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
14,336 Cale | 364,134 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/8 To 3-3/4 Cale | 28 To 95 Milimetry