ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PHS 80-2B30

D40B25

BOSTON GEAR D40B25

Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

D40B25

Nr kat. BDI

163752

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.86
UNSPSC
31171901
EAN
0781711159682
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
40-2
Liczba Zębów
25
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
4.258
Średnica Zewn. Milimetry
108.153
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
1.861
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
3,989 Cale | 101,33 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry