ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

D40P24

D40P24

BROWNING D40P24

Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

D40P24

Nr kat. BDI

328748

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.026
UNSPSC
31171901
EAN
0662289238835
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
40-2
Liczba Zębów
24
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
4.098
Średnica Zewn. Milimetry
104.089
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
P1
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1174168
Waga / LBS
2.26
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,831 Cale | 97,3 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-3/4 Cale | 14 To 42 Milimetry