ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PHS 24B-2B25 OBSOLETO NO USAR 02/23

D50B16

BOSTON GEAR D50B16

Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

D50B16

Nr kat. BDI

163754

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.361
UNSPSC
31171901
EAN
0781711159729
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
50-2
Liczba Zębów
16
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
3.517
Średnica Zewn. Milimetry
89.332
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
1.362
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
3,204 Cale | 81,37 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry