ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

D50Q40

D50Q40

BROWNING D50Q40

Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.316" Outside Diameter; 7.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

D50Q40

Nr kat. BDI

328790

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.137
UNSPSC
31171901
EAN
0662289119271
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
50-2
Liczba Zębów
40
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
8.316
Średnica Zewn. Milimetry
211.226
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
Q1
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1174507
Waga / LBS
13.05
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.316" Outside Diameter; 7.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
7,966 Cale | 202,33 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 18 To 65 Milimetry