ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

D60R60

D60R60

BROWNING D60R60

Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.761" Outside Diameter; 14.33" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

D60R60

Nr kat. BDI

328830

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
25.574
UNSPSC
31171901
EAN
0662289229581
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
60-2
Liczba Zębów
60
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
14.761
Średnica Zewn. Milimetry
374.929
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
R1
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1174846
Waga / LBS
55.9
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.761" Outside Diameter; 14.33" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
14,33 Cale | 363,99 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/8 To 3-3/4 Cale | 28 To 95 Milimetry