ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

D80R54

D80R54

BROWNING D80R54

Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 54 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.769" Outside Diameter; 17.198" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

D80R54

Nr kat. BDI

312043

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
49.486
UNSPSC
31171901
EAN
0662289269846
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
80-2
Liczba Zębów
54
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
17.769
Średnica Zewn. Milimetry
451.333
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
R2
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1175090
Waga / LBS
109
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 54 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.769" Outside Diameter; 17.198" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/8 To 3-5/8 Cale | 35 To 90 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
17,198 Cale | 436,84 Milimetry