ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H140Q11

H140Q11

BROWNING H140Q11

Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.011" Outside Diameter; 6.213" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

H140Q11

Nr kat. BDI

312327

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.175
UNSPSC
31171901
EAN
0662289226719
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
140
Liczba Zębów
11
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
7.011
Średnica Zewn. Milimetry
178.079
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
Q1
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1178847
Waga / LBS
7.5
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.011" Outside Diameter; 6.213" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,213 Cale | 157,81 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 18 To 65 Milimetry