ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H140R16

H140R16

BROWNING H140R16

Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.847" Outside Diameter; 8.971" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

H140R16

Nr kat. BDI

312332

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
7.561
UNSPSC
31171901
EAN
0662289196753
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
140
Liczba Zębów
16
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
9.847
Średnica Zewn. Milimetry
250.114
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
R1
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1178896
Waga / LBS
16.22
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.847" Outside Diameter; 8.971" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/8 To 3-3/4 Cale | 28 To 95 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Podziałowa
8,971 Cale | 227,863 Milimetry