ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

200S15

H160R21

BROWNING H160R21

Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.47" Outside Diameter; 13.42" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

H160R21

Nr kat. BDI

312354

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
22.496
UNSPSC
31171901
EAN
0662289196982
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
160
Liczba Zębów
21
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
14.47
Średnica Zewn. Milimetry
367.538
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
R2
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1179100
Waga / LBS
49.55
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.47" Outside Diameter; 13.42" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/8 To 3-5/8 Cale | 35 To 90 Milimetry
Średnica Podziałowa
13,42 Cale | 340,868 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry