ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

50BS10 1

H4010X5/8

BROWNING H4010X5/8

Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.839" Outside Diameter; 1.618" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

H4010X5/8

Nr kat. BDI

324021

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.136
UNSPSC
31171901
EAN
0662289242818
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Rozmiar Łańcucha
40
Liczba Zębów
10
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
1.839
Średnica Zewn. Milimetry
46.711
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1127935
Waga / LBS
0.3
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.839" Outside Diameter; 1.618" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,618 Cale | 41,1 Milimetry