ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H40G14

H40G14

BROWNING H40G14

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; G Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

H40G14

Nr kat. BDI

327767

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.236
UNSPSC
31171901
EAN
0662289284672
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
40
Liczba Zębów
14
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
2.49
Średnica Zewn. Milimetry
63.246
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
G
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1176916
Waga / LBS
0.52
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; G Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
2,247 Cale | 57,07 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1 Cale | 10 To 25 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry