ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H50P19

H50P19

BROWNING H50P19

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.121" Outside Diameter; 3.798" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

H50P19

Nr kat. BDI

327834

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.875
UNSPSC
31171901
EAN
0662289235131
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
50
Liczba Zębów
19
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
4.121
Średnica Zewn. Milimetry
104.673
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
P1
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1177419
Waga / LBS
1.84
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.121" Outside Diameter; 3.798" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-3/4 Cale | 14 To 42 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,798 Cale | 96,469 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry