ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

50BS39 1 15/16

H6026X 1 3/8

BROWNING H6026X 1 3/8

Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 60 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.627" Outside Diameter; 6.222" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

H6026X 1 3/8

Nr kat. BDI

324533

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.679
UNSPSC
31171901
EAN
0662289986583
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Rozmiar Łańcucha
60
Liczba Zębów
26
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
6.627
Średnica Zewn. Milimetry
168.326
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1883073
Waga / LBS
5.9
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 60 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.627" Outside Diameter; 6.222" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
6,222 Cale | 158,04 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry