ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H60H12

H60H12

BROWNING H60H12

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.249" Outside Diameter; 2.898" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

H60H12

Nr kat. BDI

327855

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.411
UNSPSC
31171901
EAN
0662289165612
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
60
Liczba Zębów
12
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
3.249
Średnica Zewn. Milimetry
82.525
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
H
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1177799
Waga / LBS
0.95
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.249" Outside Diameter; 2.898" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
2,898 Cale | 73,61 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1-1/2 Cale | 10 To 38 Milimetry